Starline 加強型粗布工作服
Starline 加強型粗布工作服
吊帶式連身工作裝(MODYF GREY/ORANGE 46)
料號 M404167423
EAN 4251174746133
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
這些粗布工作服的耐磨織物令人印象深刻。彈性條和良好的合身性可確保能夠提供極高的舒適度。試穿一次後,您就不想再脫下了。
- 耐穿,耐磨且容易打理
- 2 個前口袋,2 個後口袋,腿部口袋,尺袋,鎚環
- 反光管,帶扣彈性條
- 腰部可調整寬度,採用三線縫製以進行加固
- ® 膝蓋口袋 (極度耐磨),認證符合 EN 14404
CORDURA
顏色 | 灰色, 橙色 |
大小 | 46 |
尺寸 FR/ES/PT/BE | 40 |
材料 | 65% 聚酯,35% 棉 |
每平方公尺的織物重量 | 250 g |
規範 | EN 14404 |
EN 標準 | 14404 |
護膝材料 | 100% Cordura® 500D |
護膝顏色 | 黑色 |
可洗條件 | 60°C |
處理指示 | 請勿漂白, 請勿用滾筒乾衣機甩乾, 中溫熨燙, 乾洗 |