Spreizmutter von unten abgerundet
Spreizmutter von unten abgerundet
BT-UNI-STOSSSTANGE-TOYOTA-TYP1-11X10X13
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schraube
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 9,8-10 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 8,8-9 mm |
Länge min./max. | 10-13 mm |
Breite min./max. | 14,8-15 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Kunststoff |
Passend für Fahrzeughersteller | Toyota, Japanisch, Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | none |