Spreizmutter von unten abgerundet
Spreizmutter von unten abgerundet
BT-UNI-ECKE-TYP2-PLA-12,5X9,5X12,5MM
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schraube
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,8-9 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 8,8-7 mm |
Länge min./max. | 9-10 mm |
Breite min./max. | 12-12 mm |
Farbe | Weiß, natur |
Werkstoff | Kunststoff |
Passend für Fahrzeughersteller | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | none |