Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer HSCO DIN 338 TYP RN

Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN bronze REDSTRIPE
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D9,0MM

Art.-Nr. 0617400900

EAN 4056807635842

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralbohrer HSCO DIN 338 TYP RN

Art.-Nr. 0617400900

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der erschwingliche, robuste Montagebohrer für schnelles Arbeiten in Edelstahl- und hitzebeständigen Stählen, allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis zu 1000 N/mm² Stärke und in Gusseisen.

Schnelles Bohren


  • Die ausgespitzte Form sorgt für weniger Reibung beim Bohren, wodurch weniger Vorschubkraft benötigt wird

  • Der robuste Kreuzanschliff mit kurzer Arbeitslänge ermöglicht ein schnelles Bohren mit Akku- und Kabelbohrer auf der Baustelle und bei Montagearbeiten

  • Hocheffiziente Spanabfuhr


Selbstzentrierend


Der Kreuzanschliff sorgt auch auf gewölbten Oberflächen für eine hervorragende Zentrierwirkung, wodurch das Ankörnen oder Pilotbohren entfällt



Gute Schneidleistung


Das Schneidmaterial HSCo (M35) enthält 5 % Kobalt und bietet eine höhere Hitzebeständigkeit und Härte für schwierige Anforderungen

Hinweis

Der Durchmesser des Bohrmaschinen-Schafts wurde von 13,0 mm auf 12,7 mm geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Stahl und Edelstahl

Zu bearbeitender Werkstoff

Edelstahl, Stahl

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

9,0 mm

Länge (l1)

125 mm

Spannutlänge (l2)

81 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

Vaporisiert

Schneidstoff

HSCo

Spitzenwinkel

130 Grad

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen