Spiralbohrer HSCO DIN 338 TYP RN
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN bronze REDSTRIPE
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-D2,0MM
Art.-Nr. 0617400200
EAN 4056807635019
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles Bohren
- Die ausgespitzte Form sorgt für weniger Reibung beim Bohren, wodurch weniger Vorschubkraft benötigt wird
- Der robuste Kreuzanschliff mit kurzer Arbeitslänge ermöglicht ein schnelles Bohren mit Akku- und Kabelbohrer auf der Baustelle und bei Montagearbeiten
- Hocheffiziente Spanabfuhr
Selbstzentrierend
Der Kreuzanschliff sorgt auch auf gewölbten Oberflächen für eine hervorragende Zentrierwirkung, wodurch das Ankörnen oder Pilotbohren entfällt
Gute Schneidleistung
Das Schneidmaterial HSCo (M35) enthält 5 % Kobalt und bietet eine höhere Hitzebeständigkeit und Härte für schwierige Anforderungen
Der Durchmesser des Bohrmaschinen-Schafts wurde von 13,0 mm auf 12,7 mm geändert.
Datenblätter(X)
Stahl und Edelstahl
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl, Stahl |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 2,0 mm |
Länge (l1) | 49 mm |
Spannutlänge (l2) | 24 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | Vaporisiert |
Schneidstoff | HSCo |
Spitzenwinkel | 130 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |