Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Spender für Einweghandschuhe

Spender für Einweghandschuhe, 3 Ablagen

Art.-Nr. 0899470300
EAN 4062856575312

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spender für Einweghandschuhe

Art.-Nr. 0899470300

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Dreifach-Spender bietet einfachen Zugriff auf mehrere Arten und Größen von Einweghandschuhen an einer praktischen Stelle

Die transparente Frontplatte ermöglicht eine einfache Identifizierung der Handschuhtypen im Spender


Hilft bei der Vermeidung von Kreuzkontaminationen am Arbeitsplatz



Die große Öffnung ermöglicht einen einfachen und effizienten Austausch der Box


Geeignet für Einweghandschuh-Boxen mit einer maximalen Größe von 235 mm x 125 mm x 82 mm (B/H/T)



Die Einheit kann vertikal oder horizontal an der Wand montiert oder auf einem Tisch ohne Halterung positioniert werden



Leichte und elegante Optik


Hochwertiges Acrylmaterial

Hinweis

Einweghandschuhe nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

100% Polyacryl

Länge x Breite x Höhe

93 x 240 x 400 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen