可重複使用的全功能紡織擦拭布適合潮濕與乾燥擦拭處理
不留刮痕,適合作為拋光布
粗糙孔結構,具有完美的機械清潔效能
堅固耐用
- 極度耐磨,即使潮濕也能維持強度
- 可以清洗、擰乾並重複使用
- 耐溶劑
- 少毛屑
織物感且 100% 天然
- 100% 人造棉紗
- 可生物分解
- 高吸水力
- 少毛屑
無化學物質或合成纖維
- 水力纏結
- 不含矽利康
- 食品安全
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
非常適合工業、家用、食品領域、醫院等。
容器 | 格式布 |
版本 | 層摺疊 |
桌巾數 | 500 Stck(pcs) |
板材長度 x 板材寬度 | 38 x 29 cm |
每 m² 的塗層重量 | 65 g |
顏色 | 白色 |
刀片長度 | 38 cm |
刀片寬度 | 29 cm |
材料 | 織物 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!