- 衝擊嵌件與把手可快速更換
- 嵌件與把手可固定住不動
- 帶自訂設備的軟面鎚
- 衝擊嵌件組合可製作 2 合 1 軟面鎚
- 包含嵌件:黑色橡膠成分與紅色塑膠
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
鎚頭嵌件直徑 (Ø) | 80 mm |
材料 | 鋼 |
長手柄材質 | 木材 |
手柄長度 | 700 mm |
長度 | 800 mm |
鎚重 | 3290 g |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!