Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Silikonfreies Trennmittel

Formentrennmittel für Kunststoffformen

Art.-Nr. 9500005004

EAN 4061975288721

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Silikonfreies Trennmittel

Art.-Nr. 9500005004

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Formentrennmittel für zu lackierende spritzgegossene Kunststoffe
  • Ermöglicht einfache Entformung

  • Silikonfrei, kann vor jedem Beschichtungsvorgang eingesetzt werden, der Lackieren, Siebdruck oder andere Formen der Dekoration umfasst

  • Keine Entfettung von Komponenten nach dem Formen

  • Geruchslos für höheren Arbeitskomfort

  • Kann auf Materialien wie Stahl, Kunststoff und Elastomeren eingesetzt werden

  • Abwaschbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mehrzweckprodukt als Ersatz für Silikonsubstanzen bei schwierigen Entformungsprozessen. Wird im Kunststoffspritzguss eingesetzt.


Andere Anwendungen: in der Agrar- und Lebensmittelindustrie zur Vermeidung des Anhaftens von Formen, Schmierung von Förderbändern, Anwendung auf Führungen und Skin-Pack-Schneidemaschinen. Papierindustrie, Anwendung auf Platten. Drucken, Anwendung auf Schneidemaschinen. Verpackungsindustrie, Anwendung auf Förderbändern, Führungen und Blisterverpackungsmaschinen.

Anleitung

Für optimale Leistung sicherstellen, dass die zu behandelnden Oberflächen sauber, trocken und frei von altem Öl und Fett sind. Die Sprühdose vor jeder Anwendung schütteln. Aus einem Abstand von 20 bis 30 cm eine feine Schicht auf die zu behandelnde Oberfläche aufsprühen.

Inhalt

500 ml

Chemische Basis

Silikonöl

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Temperatureinsatzbereich max.

35 °C

Dichte

0,67 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Technische Merkmale Norm Werte
Elastomerquellen, 168 h bei +70 °C FTM 791 0,5 %
Kupferstreifenkorrosion, 24 h bei +100 °C ASTM D 4048 1 a
Gefrierpunkt des Grundöls - -50 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen