Silikonfreies Trennmittel
Formentrennmittel für Kunststoffformen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermöglicht einfache Entformung
- Silikonfrei, kann vor jedem Beschichtungsvorgang eingesetzt werden, der Lackieren, Siebdruck oder andere Formen der Dekoration umfasst
- Keine Entfettung von Komponenten nach dem Formen
- Geruchslos für höheren Arbeitskomfort
- Kann auf Materialien wie Stahl, Kunststoff und Elastomeren eingesetzt werden
- Abwaschbar
Datenblätter(X)
Mehrzweckprodukt als Ersatz für Silikonsubstanzen bei schwierigen Entformungsprozessen. Wird im Kunststoffspritzguss eingesetzt.
Andere Anwendungen: in der Agrar- und Lebensmittelindustrie zur Vermeidung des Anhaftens von Formen, Schmierung von Förderbändern, Anwendung auf Führungen und Skin-Pack-Schneidemaschinen. Papierindustrie, Anwendung auf Platten. Drucken, Anwendung auf Schneidemaschinen. Verpackungsindustrie, Anwendung auf Förderbändern, Führungen und Blisterverpackungsmaschinen.
Für optimale Leistung sicherstellen, dass die zu behandelnden Oberflächen sauber, trocken und frei von altem Öl und Fett sind. Die Sprühdose vor jeder Anwendung schütteln. Aus einem Abstand von 20 bis 30 cm eine feine Schicht auf die zu behandelnde Oberfläche aufsprühen.
Inhalt | 500 ml |
Chemische Basis | Silikonöl |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Temperatureinsatzbereich max. | 35 °C |
Dichte | 0,84 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
| Technische Merkmale | Norm | Werte |
| Elastomerquellen, 168 h bei +70 °C | FTM 791 | 0,5 % |
| Kupferstreifenkorrosion, 24 h bei +100 °C | ASTM D 4048 | 1 a |
| Gefrierpunkt des Grundöls | - | -50 °C |