適用於隱形門擋的開槽鉸鏈
- 可用於最小 ∅ 120 mm 的圓形門
- 適用於 11 mm 及以上的材質厚度
- 負載能力:配備 2 個鉸鏈時 12 公斤,3 個鉸鏈時 18 公斤
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
材料 | 黃銅 / 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
長度 | 39 mm |
開口角度 | 180 Degree |
| 類型 | A | B (最小) | B (最大) | C | D |
| Sepa-39 (單位為公釐) | 4 | 39 | 40 | 9 | 7 |
| |||||