Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 555 Stahl 5 verzinkt
MU-6KT-DIN555-5-SW46-(A2K)-M30

Art.-Nr. 033702330

EAN 4061975747938

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 033702330

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 555, steel 5, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M30

Höhe (m1)

24 mm

Außenantrieb (s1)

SW46

Normen

DIN 555

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen