Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Schutz für Wasserheizungen

Heizungsschutz, Korrosionsschutz und Entkalkung

Art.-Nr. 9500004975

EAN 4061975288431

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutz für Wasserheizungen

Art.-Nr. 9500004975

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Korrosions- und Kalkschutz für Warmwasserheizungen bis 110 °C

Produkt für den vorbeugenden Einsatz


  • Verhindert Schlamm- und Kalkbildung

  • Schützt vor Korrosion und den dadurch entstehenden Gasen

  • Sorgt für einen ordnungsgemäßen Fluss der Heizungsflüssigkeit

  • Verhindert Geräusche und Gurgeln im Heizungssystem

Anorganische Verbindung


  • Kompatibel mit allen Metallen (Stahl, Gusseisen, Kupfer, Aluminium und Legierungen) und Kunststoffen (PP, PE, PVC) in Heizungssystemen

  • Reagiert nicht mit anderen Mitteln im System, wie beispielsweise Frostschutz
Hinweis

„Désemboueur Chauffage“ (Schlammabscheider für Heizanlagen) ist für stark verstopfte Systeme geeignet, in denen der Wasserdurchfluss blockiert wird oder der Heizkessel besonders geräuschvoll ist.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vorbeugende Behandlung für Warmwasserheizungen oder nach Schlammbeseitigungsbehandlungen

Anleitung

Schütteln Sie den Behälter vor Gebrauch kräftig.


Bei neuen Systemen: Geben Sie 1 kg des Mittels pro 100 Liter Wasser in das System.


Bei alten Systemen und Systemen, die entkalkt werden müssen:


Führen Sie eine Schlammbeseitigungsbehandlung am System durch, bevor Sie es komplett entleeren.


Befüllen Sie das System neu und fügen Sie dabei 1 kg des Heizungsschutzmittels pro 100 Liter Wasser hinzu.


Die Behandlung muss mindestens einmal jährlich wiederholt werden.

Farbe

Gelb transparent

Lagerfähigkeit ab Herstellung

1 Jahre

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen