Schutz für Wasserheizungen
Heizungsschutz, Korrosionsschutz und Entkalkung
Art.-Nr. 9500004977
EAN 4061975288455
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produkt für den vorbeugenden Einsatz
- Verhindert Schlamm- und Kalkbildung
- Schützt vor Korrosion und den dadurch entstehenden Gasen
- Sorgt für einen ordnungsgemäßen Fluss der Heizungsflüssigkeit
- Verhindert Geräusche und Gurgeln im Heizungssystem
Anorganische Verbindung
- Kompatibel mit allen Metallen (Stahl, Gusseisen, Kupfer, Aluminium und Legierungen) und Kunststoffen (PP, PE, PVC) in Heizungssystemen
- Reagiert nicht mit anderen Mitteln im System, wie beispielsweise Frostschutz
„Désemboueur Chauffage“ (Schlammabscheider für Heizanlagen) ist für stark verstopfte Systeme geeignet, in denen der Wasserdurchfluss blockiert wird oder der Heizkessel besonders geräuschvoll ist.
Datenblätter(X)
Vorbeugende Behandlung für Warmwasserheizungen oder nach Schlammbeseitigungsbehandlungen
Schütteln Sie den Behälter vor Gebrauch kräftig.
Bei neuen Systemen: Geben Sie 1 kg des Mittels pro 100 Liter Wasser in das System.
Bei alten Systemen und Systemen, die entkalkt werden müssen:
Führen Sie eine Schlammbeseitigungsbehandlung am System durch, bevor Sie es komplett entleeren.
Befüllen Sie das System neu und fügen Sie dabei 1 kg des Heizungsschutzmittels pro 100 Liter Wasser hinzu.
Die Behandlung muss mindestens einmal jährlich wiederholt werden.