Schubladenbauteil 4-fach
ORSY System-Regal Schubladenbauteil 4-fach
SLBAUTL-4FACH-GRUEN
Art.-Nr. 09612
EAN 4011231875585
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Sortimente, Kleinteile, Werkzeuge, Elektroverbinder
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Passend für Schaum-, Tiefzieheinlagen und Systemlagerboxen der ORSY® System-Produkte
Farbe | Resedagrün RAL 6011 |
Breite | 536 mm |
Tiefe | 340 mm |
Höhe | 520 mm |
Anzahl Schubladen | 4 STK |
Breite (Innenmaß-Schublade) | 465 mm |
Tiefe (Innenmaß-Schublade) | 335 mm |
Höhe (Innenmaß-Schublade) | 55 mm |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 6000,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!