Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Schruppscheibe für Stahl

Schruppscheibe für Stahl

Art.-Nr. 0669499006

EAN 4056807693453

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schruppscheibe für Stahl

Art.-Nr. 0669499006

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Standardschruppscheibe mit sehr guten Leistungswerten.
  • Hohe Bruchsicherheit

  • Scheibe mit mittlerer Härte
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Auf richtigen Anpressdruck achten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Baustähle allgemein, Baustähle hoher Festigkeit, Konstruktionsstähle, Werkzeugstähle, gehärtete Stähle, Schleifen von Kanten, Schweißnähten und Flächen

Durchmesser x Stärke

100 x 6 mm

Bohrung

16 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen