Schruppscheibe für Stahl
Schruppscheibe für Stahl
Art.-Nr. 0669499601
EAN 4068362131318
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Standardschruppscheibe mit sehr guten Leistungswerten.
- Hohe Bruchsicherheit
- Scheibe mit mittlerer Härte
Hinweis
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Auf richtigen Anpressdruck achten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Baustähle allgemein, Baustähle hoher Festigkeit, Konstruktionsstähle, Werkzeugstähle, gehärtete Stähle, Schleifen von Kanten, Schweißnähten und Flächen
Durchmesser x Stärke | 100 x 6 mm |