Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Schruppscheibe für Edelstahl

Schruppscheibe für Edelstahl Basic
SSHB-FLEXIBEL-ST3.0-BO16-D105

Art.-Nr. 0669499060

EAN 4056807693378

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schruppscheibe für Edelstahl

Art.-Nr. 0669499060

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schruppscheibe grün für Edelstahl


  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Kantenschleifen, Entgraten, Verputzen von Schweißnähten usw.

Durchmesser x Stärke

105 x 3 mm

Bohrung

16 mm

Drehzahl max.

13700 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

72 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen