Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Schraubniet nach unten zulaufend, verschlossen

Schraubniet nach unten zulaufend verschlossen
SHRBNT-STOSSTG-TYP2-PLA-29X8,5X21MM

Art.-Nr. 0500770119

EAN 4062856205806

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubniet nach unten zulaufend, verschlossen

Art.-Nr. 0500770119

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum eindrehen für anpassungsfähige Montagen
  • Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.

  • Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.

  • Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kopfdurchmesser (A)

9,5 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Kunststoff

Passend für Fahrzeughersteller

Universal

Breite

19,5 mm

Höhe

24 mm

Nietlänge

21,5 mm

Antrieb

1/4 Zoll, 4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen