Schraubniet mit Kreuzung, geöffnet
Schraubniet mit Kreuzung geöffnet
SHRBNT-TOYOTA-STOSSTG-TYP2-21X5X10MM
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum eindrehen für anpassungsfähige Montagen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Kopfdurchmesser (A) | 6 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Kunststoff |
Passend für Fahrzeughersteller | Toyota, Japanisch, Universal |
Breite | 10 mm |
Höhe | 14 mm |
Nietlänge | 16 mm |
Antrieb | 1/4 Zoll |