Schraubniet mit Kreuzung, geöffnet
Schraubniet mit Kreuzung geöffnet
SHRBNT-KOTFLUEGEL-PLA-16X7X15,5MM
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum eindrehen für anpassungsfähige Montagen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,8-7 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 9,8-10 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 9 mm |
Kopfhöhe (B) | 2 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Kunststoff |
Passend für Fahrzeughersteller | Universal, Japanisch |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | none |