Schnittschutzhandschuh W-410 Level E
Schnittschutzhandschuh W-410 Level E
SHNTSHTZHNDSHH-(W-410)-(LEVEL E)-GR9
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr robuster Schnittschutzhandschuh mit extrem widerstandsfähiger Naturlatexbeschichtung und zusätzlicher Daumenbeugeverstärkung
Hervorragende Schnitt- und Abriebfestigkeit insbesondere bei Belastungen unter Druck
Gute Durchstichfestigkeit gegen Metallspäne
Extrem widerstandsfähige Naturlatexbeschichtung
Verlängerte Standzeit
Zusätzliche Daumenbeugeverstärkung
Gute Griffsicherheit
Spezielle Oberflächenprofilierung
Optimaler Schutz bei guter Passform
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Arbeiten mit hohen bis sehr hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Be- und Verarbeitung insbesondere von schweren und scharfkantigen Werkstücken
- Glas-, Metall-, Recycling-, KFZ- und Bauindustrie
Größe | 9 |
Strickteilung/Gauge | 13 |
Werkstoff Trägermaterial | HDPE/Stahl/Glasfaser/Polyester/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Naturlatex mit Schrumpfrauung |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 | E |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!