Schnittschutzhandschuh W-260 Level C
Schnittschutzhandschuh W-260 Level C
SHNTSHTZHNDSHH-(W260)-(LEVEL C)-GR7
Art.-Nr. 0899403337
EAN 4099618451034
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem feiner und flexibler Schnittschutzhandschuh mit überragendem Tragekomfort. Sitzt wie eine zweite Haut.
- Hervorrangendes Tast- und Fingerspitzengefühl und überragende Passform durch spezielle Feinstrickausführung
- Sehr gute Dauertrageeigenschaft dank atmungsaktiver PU-Beschichtung und Trägergewebe mit Dyneema®Diamond-Fasern
- Glas- und stahlfrei zur Vermeidung von Hautreizungen
- Touchscreenfähig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Präzisions- und Feinmontagearbeit mit Schnittschutzgefährdungen
- Anwendungen, die ein hohes Tastempfinden und Fingerspitzengefühl erfordern
Größe | 7 |
Strickteilung/Gauge | 21 |
Werkstoff Trägermaterial | Dyneema® Diamond/Polyamid/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Polyurethan |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 | C |
Kategorie | II |