Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Schnittschutzhandschuh W-260 Level C

Schnittschutzhandschuh W-260 Level C
SHNTSHTZHNDSHH-(W260)-(LEVEL C)-GR10

Art.-Nr. 0899403340

EAN 4099618451072

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnittschutzhandschuh W-260 Level C

Art.-Nr. 0899403340

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem feiner und flexibler Schnittschutzhandschuh mit überragendem Tragekomfort. Sitzt wie eine zweite Haut.
  • Hervorrangendes Tast- und Fingerspitzengefühl und überragende Passform durch spezielle Feinstrickausführung

  • Sehr gute Dauertrageeigenschaft dank atmungsaktiver PU-Beschichtung und Trägergewebe mit Dyneema®Diamond-Fasern

  • Glas- und stahlfrei zur Vermeidung von Hautreizungen

  • Touchscreenfähig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen

  • Präzisions- und Feinmontagearbeit mit Schnittschutzgefährdungen

  • Anwendungen, die ein hohes Tastempfinden und Fingerspitzengefühl erfordern

Größe

10

Strickteilung/Gauge

21

Werkstoff Trägermaterial

Dyneema® Diamond/Polyamid/Elasthan

Werkstoff Beschichtung

Polyurethan

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997

C

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen