Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F

Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F
SHNTSHTZHNDSHH-(W-520)-(LEVEL F)-GR8

Art.-Nr. 0899411378

EAN 4065746432122

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F

Art.-Nr. 0899411378

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem schnittfester, komfortabler Arbeitshandschuh mit hervorragendem Grip, im original TIGERFLEX-Design

Schnittschutz, Lebensdauer und Komfort


  • Verlängerte Lebensdauer dank zusätzlicher Daumenbeugeverstärkung

  • Hautfreundliches, weiches und nahtlos rundgestricktes Trägergewebe

  • Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl für präzise Arbeiten

  • Elastischer Strickbund

  • Atmungsaktive Beschichtung aus Nitrilschaum


Original TIGERFLEX-Beschichtung


  • Hervorragende Griffigkeit und optimierte mechanische Belastbarkeit

  • Außergewöhnliches, auffälliges Design

  • Vereint Funktionalität und Charakter


Weitere Vorteile


  • Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100

  • Touchscreenfähig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Arbeiten mit hohen bis sehr hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen

  • Für Arbeiten in der Metall- und Glasindustrie

  • Für die Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Blechen, Profilen und Werkstücken

  • Für Instandhaltungen

Größe

8

Strickteilung/Gauge

18

Werkstoff Trägermaterial

HDPE/Glasfaser/Stahl/Polyester/Nylon/Spandex

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum mit TIGERFLEX Struktur

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997

F

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen