Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX® W-230 Level C
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-230 Level C
SHNTSHTZHNDSHH-TIGERFLEX-(LEVEL C)-GR9
Art.-Nr. 0899451359
EAN 4056807669199
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universeller, sehr komfortabler Schnittschutzhandschuh mit Nitrilschaumbeschichtung insbesondere für trockene Arbeitsbedingungen
Nitrilschaum beschichtete Handfläche mit zusätzlichem Nitril TIGERFLEX-Grip
Atmungsaktiv, gute Griffigkeit, angenehmer Tragekomfort
Optimale Passform und hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
Geeignet für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Schnittschutzanforderungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Arbeiten in trockenen Arbeitsbereichen mit Schnittschutzbelastungen, z.B. Lager- und Konfektionierarbeiten, Instandhaltung, Metall- und Glasindustrie, Recyclingindustrie.
Größe | 9 |
Strickteilung/Gauge | 13 |
Werkstoff Trägermaterial | HPPE |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum |
Normen | EN 388, EN 420 |
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 | C |
Kategorie | II |