Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Schleifscheibe halbflexibel Multi

Schleifscheibe halbflexibel Multi
SHLFSHB-SEMIFLEX-GK-K60-BO16-D100MM

Art.-Nr. 0665181016

EAN 4050641968159

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schleifscheibe halbflexibel Multi

Art.-Nr. 0665181016

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die halbflexible Schleifscheibe sorgt mit der speziellen Waffelstruktur für einen kühlen Schliff und verhindert Materialverfärbungen.

Einsatzbereiche


Stahl, Edelstahl (INOX), NE-Metalle (Kupfer, Messing, Bronze, Aluminium).



Eigenschaften


Dank der veränderten Waffelstruktur erfolgt die Spanabfuhr noch besser und die Wärmeentwicklung wird vermindert. Auf Grund des geringen Gewichtes und der flexiblen Kontstruktion läuft die Scheibe ruhig mit weniger Lärmerzeugung und reduzierter Vibration.



Vorteile


  • Kein Stützteller notwendig

  • In mehreren Materialien verwendbar

  • Neues Waffeldesign (kühler Schliff)

  • Geeignet für gebogene Oberflächen

  • Einfache Anwendung

  • Hohe Schnittigkeit

  • Lange Lebensdauer

  • Keine Verfärbungen des Materials
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

100 mm

Bohrung

16 mm

Körnung

60

Drehzahl max.

15300 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen