Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Schlauchschelle mit Wellfeder

Schlauchschelle mit Wellfeder
SCHLSHEL-(FED-W4)-W3-B12MM-(50-70MM)

Art.-Nr. 0549550070

EAN 4047376252424

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlauchschelle mit Wellfeder

Art.-Nr. 0549550070

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Anwendungen mit hohen Druck- und Temperaturschwankungen

Wellfeder an der Bandinnenseite


  • Selbsttätiger Nachspanneffekt

  • Erhöhte Dichtigkeit auch bei großen Druck- und Temperaturschwankungen


Asymmetrisches Gehäuse


  • Gleichmäßige Kraftverteilung

  • Kein Wegkippen des Schellenkopfes beim Anziehen


Glatte, geprägte Bandinnenseite mit abgerundeten Kanten


Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kühlwasser/Heizung, luftführende Leitungen, insbesondere Ladeluft



Bandbreite 9 mm für Kraftfahrzeuge, Bandbreite 12 mm für Nutzfahrzeuge

Werkstoff Band

Ferritischer Stahl F1

Werkstoff Gehäuse

Ferritischer Stahl F1

Werkstoff Schraube

Ferritischer Stahl F1

Werkstoff Wellfeder

Edelstahl A2

Bandbreite

12 mm

Klemmbereich min./max.

50-70 mm

Antriebart

Schlitz

Schlüsselweite

7 mm

Anziehdrehmoment

5 Nm

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle

SHRDRH-AUS6KT-FLEXWL-SW7X150

Runde Klinge mit biegsamer Welle und glanzvernickeltem Kopf
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen