Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend
Schlagniet mit Kappe spitz zulaufend
BT-UNI-STOSSSTANGE-PLA-26X9X17MM
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
- Einfach Montieren und Demontieren
- Montieren auch von Hand möglich
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Blechbefestigungen
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,8-9 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 17,3-17,5 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 14 mm |
Kopfhöhe (B) | 1 mm |
Länge | 26 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Kunststoff |
Passend für Fahrzeughersteller | Mitsubishi, Japanisch, Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | none |