Schlagniet mit Kappe, abgerundet
Schlagniet mit Kappe abgerundet
BT-UNI-STOSSTANGE-TOYOTA-TYP2-21X7X11MM
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
- Perfekt für anspruchsvolle Blechbefestigungen, die eine hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit erfordern
- Einfach und schnell Montieren ohne spezielles Werkzeug
- Abgerundete Kappe sorgt für eine ästhetische und sichere Befestigung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,8-7 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 18,8-19 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 6 mm |
Kopfhöhe (B) | 2 mm |
Länge | 21 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Kunststoff |
Passend für Fahrzeughersteller | Toyota, Japanisch, Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | none |