Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Schlagniet mit Kappe, abgerundet

Schlagniet mit Kappe abgerundet
BT-UNI-GEPAECKFACH-PLA-21X7X15MM

Art.-Nr. 0500770114

EAN 4062856205721

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlagniet mit Kappe, abgerundet

Art.-Nr. 0500770114

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
  • Perfekt für anspruchsvolle Blechbefestigungen, die eine hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit erfordern

  • Einfach und schnell Montieren ohne spezielles Werkzeug

  • Abgerundete Kappe sorgt für eine ästhetische und sichere Befestigung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage.

Kopfdurchmesser (A)

5 mm

Kopfhöhe (B)

4 mm

Länge

21 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Kunststoff

Passend für Fahrzeughersteller

Universal

Entspricht Original Ersatzteilnummer

none

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen