Schaumpistole SP1
Schäumgerät SP1 pneumatisch
REINIG-GER-SCHAUMPISTOLE-SP1
Art.-Nr. 0891703128
EAN 4048539708727
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nicht verlaufender, fester Schaum.
- Hervorragende Reinigungswirkung.
- Löst hartnäckigen Schmutz zuverlässig und schnell.
Äußerst effektiv.
- Effizienter Einsatz dank sichtbarem Auftragen des Reinigungsmittels.
- Optimale Schaumausbeute.
Umweltfreundlich.
Minimale Verunreinigung des Abwassers durch sparsamen Einsatz des Reinigungsmittels.
Benutzerfreundlich.
In kurzer Zeit einsatzbereit.
Zwei Diffusoren.
Kann auf kleinen oder großen Bereichen eingesetzt werden.
- Keine Reinigungsmittel verwenden, die Säuren, Basen und/oder leicht entzündliche Substanzen enthalten.
- Wir empfehlen die Verwendung von BMF Reiniger oder Absobon Motorwäsche. Für die optimale Ausnutzung der Leistung ist ein konstanter Luftdruck von 6 bis 8 bar erforderlich.
ACHTUNG!
Nach der Verwendung der Schaumpistole SP1 den Tank mit Wasser füllen und die Pistole ausspülen, um Reinigungsmittelrückstände aus dem Gerät zu entfernen. Dann den grünen Hebel in die horizontale Stellung drehen, und den Auslöser betätigen, um das restliche Wasser aus dem Gerätekopf zu entfernen.
Datenblätter(X)
- Entfernt losen Schmutz von der zu behandelnden Oberfläche.
- Den Vorratstank der SP1 Schaumpistole gemäß den Herstellerangaben mit Reinigungsmittel füllen.
- Je nach Anwendung den passenden Diffusor aufschrauben.
- Die Druckluft anschließen.
- Den grünen Hebel in die vertikale Stellung drehen, um den Zugang zum Reinigungsmittel zu öffnen.
- Den Gegenstand mit Schaum bedecken, den Reiniger einwirken (aber nicht trocknen) lassen und anschließend gründlich mit Wasser abspülen.
Fassungsvermögen | 1 l |
Anschlussgewinde | R 1/4 Zoll |
Betriebsdruck | 6,3 bar |
Produktgewicht (per Stück) | 1141,000 g |