Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Schaltgetriebeöl

Getriebeöl 85W140 GL5
GETROEL-MOTORRAD-85W140-120ML

Art.-Nr. 0897585140

EAN 4062856008094

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaltgetriebeöl

Art.-Nr. 0897585140

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungs-Schaltgetriebeöl

Besonders leistungsstarke Getriebeschmierstoffe aus ausgewählten Basisölen mit einem erweiterten Additivsystem für Hochleistungsgetriebe, Achsen und Endantriebe von LKWs, Bussen, Transportern, Traktoren, Jeeps, SUVs und PKWs.


  • Übertrifft Service-Klassifikation API GL-5

  • Erfüllt Spezifikationen SAE 12360 & API MT-1

  • Hervorragende thermische Stabilität

  • Außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen

  • Gute Beständigkeit gegen Schaumbildung

  • Hervorragende Schmierungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

  • Hervorragender Rostschutz

  • Guter Schutz gegen Drehkraftverschleiß bei niedriger Geschwindigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Inhalt

120 ml

Freigabe für Getriebeöle

API GL 5

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte

0,902 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen