牛仔褲由創新拉伸材質製成,這種材質結合了棉花的舒適度與 CORDURA® 的強度,可確保最大的活動自由度。
- 在經常會磨到的地方進行 CORDURA® 加固 (極度耐磨)
- 13 個外口袋,尺袋
- 隱藏式鈕扣可防止刮擦
- 加固、預先成型膝部
- 膝蓋口袋,認證符合 EN 14404
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
顏色 | 黑色 |
大小 | 60 |
尺寸 FR/ES/PT/BE | 54 |
材料 | 80% 棉,17% 聚醯胺,3% 彈性纖維 |
每平方公尺的織物重量 | 350 g |
規範 | EN 14404 |
EN 標準 | 14404 |
可洗條件 | 40°C |
處理指示 | 請勿漂白 |