歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Sagittarius 牛仔褲

Sagittarius 牛仔褲
MODYF 射手座工作褲(附膝部護墊袋)
MODYF

料號 M403362421
EAN 4251402773450

登入後的客戶價格
Sagittarius 牛仔褲

料號 M403362421

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

牛仔褲由創新拉伸材質製成,這種材質結合了棉花的舒適度與 CORDURA® 的強度,可確保最大的活動自由度。
  • 在經常會磨到的地方進行 CORDURA® 加固 (極度耐磨)

  • 13 個外口袋,尺袋

  • 隱藏式鈕扣可防止刮擦

  • 加固、預先成型膝部

  • 膝蓋口袋,認證符合 EN 14404
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

顏色

黑色

大小

44

尺寸 FR/ES/PT/BE

38

材料

80% 棉,17% 聚醯胺,3% 彈性纖維

每平方公尺的織物重量

350 g

規範

EN 14404

EN 標準

14404

可洗條件

40°C

處理指示

請勿漂白, 低溫甩乾, 低溫熨燙, 請勿乾洗

英國衣物尺寸

30

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊