Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

STARLINE® Plus Shorts

Shorts Starline Plus
BERMUDA STAR PLUS GRAU XS

Art.-Nr. M413064010

EAN 4251012138878

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
STARLINE® Plus Shorts

Art.-Nr. M413064010

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diese Shorts bietet ein komfortables Tragegefühl, viele funktionelle Taschen und besticht zudem mit einem sportlichen Look.
  • Strapazierfähig, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstabtasche

  • Reflexbiesen vorne und hinten

  • Dreifachnähte an Belastungspunkten, CORDURA® (extrem abriebfest) Hammerschlaufe, YKK Reißverschluss

  • Elastischer Bund
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Orange

Größe

XS

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen