耐穿且實用的長褲,有各種口袋,可提供充足的儲存空間。舒適且採用對比色的局部都極具吸引力。
- 耐穿,耐磨且容易打理
- 2 個前口袋,2 個後口袋,腿部口袋,尺袋,鎚環
- 反光管
- 彈性褲腰,採用三線縫製以進行加固
- CORDURA ® 膝蓋口袋 (極度耐磨),認證符合 EN 14404
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
顏色 | 灰色 |
大小 | 60 |
尺寸 FR/ES/PT/BE | 54 |
材料 | 65% 聚酯,35% 棉 |
每平方公尺的織物重量 | 250 g |
護膝材料 | 100% Cordura® 500D |
護膝顏色 | 黑色 |
可洗條件 | 60°C |
處理指示 | 請勿漂白 |