Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

SPNSTI-ST-(BLK)-1/4X3/4

ASME B18.8.2 Stahl blank
SPNSTI-ST-(BLK)-1/4X3/4

Art.-Nr. 7888325075

EAN 4057708796229

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SPNSTI-ST-(BLK)-1/4X3/4

Art.-Nr. 7888325075

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser

0,2500 in

Typ

Spannstift

Imperial standard

Ja

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

ASME

ASME B18.8.2

Länge

0,75 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen