歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

SOFTFLEX W-340 D 級防切割手套

SOFTFLEX W-340 D 級防切割手套

料號 0899403759

EAN 4099618461675

登入後的客戶價格
SOFTFLEX W-340 D 級防切割手套

料號 0899403759

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 6 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

採用 ¾ 浸塗的防液體防切割手套,適合潮濕且油膩的工作環境。採用 SOFTFLEX 塗層技術。

採用雙浸塗,防液體


  • ¾ 彈性丁腈浸塗

  • 掌部額外的 Softflex 塗層,具有特別防滑的微結構


可提供觸感舒適度與最大彈性的 SOFTFLEX 技術


  • 以丁腈泡沫和水性 PU 製成的超軟塗層

  • 最佳的乾濕抓握力

  • 透氣


可靠的防切割與機械危害防護


  • 拇指接合強化設計可延長使用壽命


更多優點


  • 可耐受最高 100 °C 的熱接觸

  • 符合 Oeko-Tex Standard 100 標準,對皮膚相當溫和
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 具有中至高等防切割與機械應力要求的工作

  • 環境潮濕且油膩的工作

  • 加工與處理尖銳邊緣的金屬板、型材和工件

  • 維護

  • 維護工作

大小

9

量具

15

汽缸套材料

高性能聚乙烯/玻璃纖維/聚酯/尼龍/彈性纖維

材料塗層

腈泡沫 / 水基聚氨酯

規範

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

抗切削力符合 ISO 13997

D

類別

II

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊