採用 ¾ 浸塗的防液體防切割手套,適合潮濕且油膩的工作環境。採用 SOFTFLEX 塗層技術。
採用雙浸塗,防液體
- ¾ 彈性丁腈浸塗
- 掌部額外的 Softflex 塗層,具有特別防滑的微結構
可提供觸感舒適度與最大彈性的 SOFTFLEX 技術
- 以丁腈泡沫和水性 PU 製成的超軟塗層
- 最佳的乾濕抓握力
- 透氣
可靠的防切割與機械危害防護
- 拇指接合強化設計可延長使用壽命
更多優點
- 可耐受最高 100 °C 的熱接觸
- 符合 Oeko-Tex Standard 100 標準,對皮膚相當溫和
應用區域
- 具有中至高等防切割與機械應力要求的工作
- 環境潮濕且油膩的工作
- 加工與處理尖銳邊緣的金屬板、型材和工件
- 維護
- 維護工作
大小 | 7 |
量具 | 15 |
汽缸套材料 | 高性能聚乙烯/玻璃纖維/聚酯/尼龍/彈性纖維 |
材料塗層 | 腈泡沫 / 水基聚氨酯 |
規範 | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
抗切削力符合 ISO 13997 | D |
類別 | II |