SML 連接件
管夾-SML-緊急修補-DN100
料號 0544001100
EAN 4038898875864
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於連接無袖廢水管與鑄鐵模塑零件,符合 DIN EN 877 與 DIN 19 522
- 只需一個螺紋塞,即可快速安全地連接。
- 預先組裝的防滑 EPDM 密封嵌件使連接件的安裝非常簡單。
- 使用 AF 6/AF 8 單一六角套筒尺寸鎖緊連接件。
- 不需要扭力扳手或特殊工具。
- 強勁的夾緊效果使管與配件易於預先組裝。
- 無需使用扭力扳手。將連接件鎖緊至隙縫閉合即可。
通知
連接件僅需鎖緊至隙縫閉合即可。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於建築排水
![]() | |
DN 標稱寬度 (∅D) | DN 100 |
對邊寬 | 6 公釐 |
密封環材料 | 乙烯丙烯二烯三元共聚橡膠 EPDM |
鈑金環覆蓋材料 | 鉻鋼 |
緊固件材料 | 鋼 |
工作壓力 | 0,5 bar |
內起子 | HS6 |
最小耐溫性 | -10 °C |
最大耐溫性 | 95 °C |
高度 (H) | 135 mm |
寬度 (BM) | 40 mm |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
耐 | 老化, 臭氧, 天氣 |
外徑 | 125 mm |
標稱直徑 | 8 mm |