原創 SMART STEP 旋轉鑽頭,專利階梯型鑽頭尖端幾何設計,具備極為不均勻的間距(直徑從 2.5 mm起),實現更快、更舒適的鑽孔,同時提供無與倫比的精度與使用壽命
極不均勻的節距 (EU+)
- 使用壽命最高延長 50 %
- 鑽孔舒適度大幅提升,震動減少,更省力且提供完美的機具導引 (扭力最多可降低 60 %)
- 耗能最多降低 20 %
- 鑽孔速度最高加快 15 %
能在多種不同材料進行精準圓形鑽孔,包括木材,塑膠與壓克力,不會造成撕裂或碎裂
鑽孔極為舒適
- 精確的定點鑽孔,避免偏心偏移
- 簡單鑽孔或擴大現有鑽孔
- 可以斜角鑽孔
- 即使在薄壁材料中,也不會產生震動或卡住的情況
- 乾淨無毛邊的出口
相較於傳統 HSS 麻花鑽頭,鑽孔速度更快且更省力
非常適合鑽開拉釘與螺柱螺栓
第一款可精準並以手持方式進行直徑最大 20 mm 之鑽孔作業的麻花鑽頭,無需預鑽;在箱柱式電鑽上使用時,甚至無需預鑽即可精準鑽出直徑高達 26.5 mm 的孔
- 鑽柄從 > 13.0 mm 鑽頭直徑縮小到 12.7 mm,適用於所有標準 3 爪鑽頭夾頭
3 平面柄 (直徑從 4 mm 起)
- 鑽頭不打滑,作業更快、更順暢
- 最佳動力傳送
- 防止鑽頭夾頭損壞
- 毫不費力即可鬆開與鎖緊鑽頭夾頭
WÜRTH 獨家供應
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
- 適用於盲孔,請注意延長鑽頭 (參閱尺寸 l3)!
- 創新點幾何鑽頭的階梯設計逐步達到所需的直徑為達到此目的,利用幾個主切刃將切屑分斷成細小零碎切屑,可確保最佳的碎屑去除效果。實現高精度的圓形鑽孔
- 同時使用多個切刃,可達到作業快速舒適及長久使用壽命。
應用區域
- 適用於充電式電鑽及手持式、箱柱式與柱式電鑽
- 適用於高達 1,000 N/mm² 的鋼材、鑄鐵、鋁材、銅、黃銅、青銅、硬木與軟木、塑膠 (例如壓克力玻璃、HPL、絲網印刷板) 與複合材料 (例如具備鋼芯的塑膠型材)
- 高品質鑽孔,相較於傳統麻花木鑽頭,使用壽命明顯更長。
- 非常適合拉釘孔、鑽出螺栓、打孔薄板金屬和薄壁型材材料(如鋁材/窗框型材),以及在圓形和傾斜表面上進行鑽孔,如管件
- 適合在固體材料中 (例如在強度達到 1,000 N/mm² 的鋼、鋁與塑膠中) 進行高精度、舒適與快速的工作。
- 非常適合大型孔徑鑽孔
![]() | |
適合機器類型 | 鑽機, 充電式螺絲起子, 座式鑽機 |
待加工材料 | 鋼, 鑄鐵, 非鐵金屬, 木材, 硬木 |
品質 | 高級 ZEBRA |
標準 / 鑽孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直徑 (Ø) | 6,0 mm |
長度 (l1) | 93 mm |
容屑槽長度 (l2) | 57 mm |
鑽頭長度 (l3) | 5,5 mm |
柄直徑 | 6,0 mm |
柄樣式 | 3 面柄 |
表面 | 多重精製 |
切削材料 | HSS |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) ( ) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 4 / 4 點 |
自動定心 | 是 |
適合最大抗拉強度 | 1000 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 鎂合金, 銅,低合金, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性 |
| 代號說明 | |
| vc = 切削速度 [m/min] | |
| f = 進料 [mm/r] | |
| n = 轉速 [rpm] | |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 | |
| 適用直徑 24.0-26.5 | |||||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 24.0 起 | 從直徑 26.5 起 | ||||||||||||
| ≤ 直徑 12 | > 直徑 12 | ≤ 直徑 12 | > 直徑 12 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | ||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| 非合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| 低合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| 非合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| 低合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| 合金硬化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| 氮化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| 工具鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| 高速鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| 鋁 | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 928 | 1194 | 0,038 | 464 | 597 | 0,042 | 928 | 1194 | 0,038 | 420 | 540 | 0,042 |
| 熱固性塑膠 | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,038 | 199 | 305 | 0,042 | 398 | 610 | 0,038 | 180 | 276 | 0,042 | |
| 熱可塑性塑膠 | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,038 | 199 | 305 | 0,042 | 398 | 610 | 0,038 | 180 | 276 | 0,042 | |
| 輕型軟木 | 21 | 30 | 557 | 796 | 0,041 | 278 | 398 | 0,046 | 557 | 796 | 0,041 | 252 | 360 | 0,046 | |
| 小型硬木 | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,043 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,043 | |
| SMART STEP EU+ HSS DIN 338 麻花鑽頭的切削值 | ||||||||||||
| 適用直徑 1.0-2.5 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 1.0 起 | 從直徑 2.0 起 | 從直徑 2.5 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| 非合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| 低合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| 非合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| 低合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| 合金硬化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| 氮化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| 工具鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| 高速鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| 鋁 | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| 熱固性塑膠 | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| 熱可塑性塑膠 | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| 輕型軟木 | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| 小型硬木 | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| 適用直徑 16.0-20.0 | |||||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 16.0 起 | 從直徑 20.0 起 | ||||||||||||
| ≤ 直徑 8 | > 直徑 8 | ≤ 直徑 10 | > 直徑 10 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | ||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| 非合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| 低合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| 非合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| 低合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| 合金硬化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| 氮化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| 工具鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| 高速鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| 鋁 | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
| 熱固性塑膠 | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| 熱可塑性塑膠 | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| 輕型軟木 | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
| 小型硬木 | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 | |
| 適用直徑 10.0-12.5 | |||||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 10.0 起 | 從直徑 12.5 起 | ||||||||||||
| ≤ 直徑 6 | > 直徑 6 | ≤ 直徑 6.5 | > 直徑 6.5 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | ||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| 非合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| 低合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| 非合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| 低合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| 合金硬化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| 氮化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| 工具鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| 高速鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| 鋁 | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
| 熱固性塑膠 | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| 熱可塑性塑膠 | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| 輕型軟木 | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
| 小型硬木 | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | |
| 適用直徑 6.3-8.0 | |||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 6.3 起 | 從直徑 8.0 起 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | ||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| 非合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| 低合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| 非合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| 低合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| 合金硬化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| 氮化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| 工具鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| 高速鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| 鋁 | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
| 熱固性塑膠 | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| 熱可塑性塑膠 | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| 輕型軟木 | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
| 小型硬木 | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 | |
| 適用直徑 3.15-5.0 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 3.15 起 | 從直徑 4.0 起 | 從直徑 5.0 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| 非合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| 低合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| 非合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| 低合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| 合金硬化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| 氮化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| 工具鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| 高速鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| 鋁 | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| 熱固性塑膠 | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| 熱可塑性塑膠 | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| 輕型軟木 | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| 小型硬木 | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!