歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

SMART STEP EU+ HSS 麻花鑽頭 DIN 338

麻花鑽頭 SMART STEP EU+ HSS DIN 338

料號 0624910500

EAN 4099618281600

登入後的客戶價格
SMART STEP EU+ HSS 麻花鑽頭 DIN 338

料號 0624910500

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

原創 SMART STEP 旋轉鑽頭,專利階梯型鑽頭尖端幾何設計,具備極為不均勻的間距(直徑從 2.5 mm起),實現更快、更舒適的鑽孔,同時提供無與倫比的精度與使用壽命

極不均勻的節距 (EU+)


  • 使用壽命最高延長 50 %

  • 鑽孔舒適度大幅提升,震動減少,更省力且提供完美的機具導引 (扭力最多可降低 60 %)

  • 耗能最多降低 20 %

  • 鑽孔速度最高加快 15 %


能在多種不同材料進行精準圓形鑽孔,包括木材,塑膠與壓克力,不會造成撕裂或碎裂



鑽孔極為舒適


  • 精確的定點鑽孔,避免偏心偏移

  • 簡單鑽孔或擴大現有鑽孔

  • 可以斜角鑽孔

  • 即使在薄壁材料中,也不會產生震動或卡住的情況

  • 乾淨無毛邊的出口


相較於傳統 HSS 麻花鑽頭,鑽孔速度更快且更省力



非常適合鑽開拉釘與螺柱螺栓



第一款可精準並以手持方式進行直徑最大 20 mm 之鑽孔作業的麻花鑽頭,無需預鑽;在箱柱式電鑽上使用時,甚至無需預鑽即可精準鑽出直徑高達 26.5 mm 的孔


  • 鑽柄從 > 13.0 mm 鑽頭直徑縮小到 12.7 mm,適用於所有標準 3 爪鑽頭夾頭


3 平面柄 (直徑從 4 mm 起)


  • 鑽頭不打滑,作業更快、更順暢

  • 最佳動力傳送

  • 防止鑽頭夾頭損壞

  • 毫不費力即可鬆開與鎖緊鑽頭夾頭


WÜRTH 獨家供應



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收

通知
  • 適用於盲孔,請注意延長鑽頭 (參閱尺寸 l3)!

  • 創新點幾何鑽頭的階梯設計逐步達到所需的直徑為達到此目的,利用幾個主切刃將切屑分斷成細小零碎切屑,可確保最佳的碎屑去除效果。實現高精度的圓形鑽孔

  • 同時使用多個切刃,可達到作業快速舒適及長久使用壽命。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 適用於充電式電鑽及手持式、箱柱式與柱式電鑽

  • 適用於高達 1,000 N/mm² 的鋼材、鑄鐵、鋁材、銅、黃銅、青銅、硬木與軟木、塑膠 (例如壓克力玻璃、HPL、絲網印刷板) 與複合材料 (例如具備鋼芯的塑膠型材)

  • 高品質鑽孔,相較於傳統麻花木鑽頭,使用壽命明顯更長。

  • 非常適合拉釘孔、鑽出螺栓、打孔薄板金屬和薄壁型材材料(如鋁材/窗框型材),以及在圓形和傾斜表面上進行鑽孔,如管件

  • 適合在固體材料中 (例如在強度達到 1,000 N/mm² 的鋼、鋁與塑膠中) 進行高精度、舒適與快速的工作。

  • 非常適合大型孔徑鑽孔

適合機器類型

鑽機, 充電式螺絲起子, 座式鑽機

待加工材料

鋼, 鑄鐵, 非鐵金屬, 木材, 硬木

品質

高級 ZEBRA

標準 / 鑽孔深度

DIN 338 / 5xD

直徑 (Ø)

5,0 mm

長度 (l1)

86 mm

容屑槽長度 (l2)

52 mm

鑽頭長度 (l3)

3,9 mm

柄直徑

5,0 mm

柄樣式

3 面柄

表面

多重精製

切削材料

HSS

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

4 / 4 點

鏜孔品質 (點系統) ( )

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔行為 (點系統)

4 / 4 點

適合鑽孔 (點系統)

4 / 4 點

適合充電式鑽孔 (點系統)

4 / 4 點

適合立式鑽機 (點系統)

4 / 4 點

自動定心

適合最大抗拉強度

1000 N/mm²

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 鎂合金, 銅,低合金, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性

代號說明
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 [mm/r]
n = 轉速 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
適用直徑 24.0-26.5
材質名稱 抗拉強度 從直徑 24.0 起 從直徑 26.5 起
≤ 直徑 12 > 直徑 12 ≤ 直徑 12 > 直徑 12
vc n f n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
非合金硬化鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
低合金硬化鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
非合金硬化鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
低合金硬化鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
合金硬化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
鑄鐵 ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
≤ 600 N/mm² 35 45 928 1194 0,038 464 597 0,042 928 1194 0,038 420 540 0,042
熱固性塑膠 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
熱可塑性塑膠 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
輕型軟木 21 30 557 796 0,041 278 398 0,046 557 796 0,041 252 360 0,046
小型硬木 18 27 477 716 0,038 238 358 0,043 477 716 0,038 216 320 0,043
SMART STEP EU+ HSS DIN 338 麻花鑽頭的切削值
適用直徑 1.0-2.5
材質名稱 抗拉強度 從直徑 1.0 起 從直徑 2.0 起 從直徑 2.5 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
非合金硬化鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
低合金硬化鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
非合金硬化鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
低合金硬化鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
合金硬化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
鑄鐵 ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
熱固性塑膠 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
熱可塑性塑膠 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
輕型軟木 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
小型硬木 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
適用直徑 16.0-20.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 16.0 起 從直徑 20.0 起
≤ 直徑 8 > 直徑 8 ≤ 直徑 10 > 直徑 10
vc n f n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
非合金硬化鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
低合金硬化鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
非合金硬化鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
低合金硬化鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
合金硬化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
鑄鐵 ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
熱固性塑膠 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
熱可塑性塑膠 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
輕型軟木 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
小型硬木 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
適用直徑 10.0-12.5
材質名稱 抗拉強度 從直徑 10.0 起 從直徑 12.5 起
≤ 直徑 6 > 直徑 6 ≤ 直徑 6.5 > 直徑 6.5
vc n f n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
非合金硬化鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
低合金硬化鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
非合金硬化鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
低合金硬化鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
合金硬化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
鑄鐵 ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
熱固性塑膠 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
熱可塑性塑膠 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
輕型軟木 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
小型硬木 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
適用直徑 6.3-8.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 6.3 起 從直徑 8.0 起
vc n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
非合金硬化鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
低合金硬化鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
非合金硬化鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
低合金硬化鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
合金硬化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
鑄鐵 ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
熱固性塑膠 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
熱可塑性塑膠 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
輕型軟木 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
小型硬木 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
適用直徑 3.15-5.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 3.15 起 從直徑 4.0 起 從直徑 5.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
非合金硬化鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
低合金硬化鋼 ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
非合金硬化鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
低合金硬化鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
合金硬化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
鑄鐵 ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
熱固性塑膠 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
熱可塑性塑膠 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
輕型軟木 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
小型硬木 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油