極不均勻的節距 (EU+)
- 使用壽命最高延長 50 %
- 鑽孔舒適度大幅提升,震動減少,更省力且提供完美的機具導引 (扭矩最多可降低 60 %)
- 耗能最多降低 20 %
- 鑽孔速度最高加快 15 %
幾乎所有材料都能進行精準圓形鑽孔,不會撕裂或碎裂
鑽孔極為舒適
- 精準攻牙,不要脫離中心
- 簡單鑽孔或擴大現有鑽孔
- 可以斜角鑽孔
- 無異音且不卡在材料中,即使是薄壁材料也不例外
- 乾淨無毛邊的出口
相較於傳統 HSCo 麻花鑽頭,鑽孔速度更快且更節能
第一款可精準並以手導方式進行直徑最大 20 mm 之鑽孔作業的麻花鑽頭,無需預鑽
- 鑽柄從 > 13.0 mm 鏜孔直徑縮小到 12.7 mm,適用於所有標準 3 爪鑽頭夾頭
非常適合鑽開拉釘與螺柱螺栓
非常適合在對定心、精密度與使用壽命有嚴格要求的圓形材料或管材中鑽孔,例如欄杆建造
3 平面柄 (直徑從 4 mm 起)
- 鑽頭夾頭不旋轉:作業更快、更順暢
- 最佳動力傳送
- 防止鑽頭夾頭損壞
- 稍微用力即可鬆開與鎖緊鑽頭夾頭
Würth 獨家供應
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成、100 % 可回收且通過 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
- 適用於盲孔,請注意延長鑽頭 (參閱尺寸 l3)!
- 創新點幾何鑽孔步驟會逐漸達到所需直徑。為達到此目的,利用幾個主切刃將切屑分斷成細小零碎切屑,可確保最佳的碎屑去除效果。形成非常精準而循環的鑽孔。
- 同時使用多個切刃,可達到作業快速舒適及長久使用壽命。
- 適用於充電式電鑽及手持式、柱式與立式電鑽
- 幾乎所有材料一律通用,例如不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦。也適合一般應用,可應用在高達 1,300 N/mm² 的傳統鋼材,以及鑄鐵、鋁、塑膠、非鐵金屬,以及硬木和軟木。
- 非常適合鑽圓形管材 (例如欄杆工程)、鑽出螺柱螺栓和拉釘孔,以及鑽鈑金與薄壁型材材質
- 非常適合在固體材質中進行高精度、舒適與快速的作業
- 非常適合大型孔徑鑽孔
適合機器類型 | 鑽機 |
待加工材料 | 鋼 |
品質 | 高級 ZEBRA |
標準 / 鑽孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直徑 (Ø) | 4,5 mm |
長度 (l1) | 80 mm |
容屑槽長度 (l2) | 47 mm |
鑽頭長度 (l3) | 3,1 mm |
柄直徑 | 4,5 mm |
柄樣式 | 3 面柄 |
表面 | 氧化表面處理 |
切削材料 | HSCo |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) ( ) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 4 / 4 點 |
自動定心 | 是 |
適合最大抗拉強度 | 1300 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!