Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

SLEV-PLGIN-PN-L62MM-14,5MM

Schnellkupplung Außengewinde Baureihe JP

Art.-Nr. 069993131

EAN 4061975330055

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SLEV-PLGIN-PN-L62MM-14,5MM

Art.-Nr. 069993131
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
Länge (L)

75 mm

Außendurchmesser (D)

26 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 180 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen