SL 鎖緊裝置
SL 磷化鋼鎖緊裝置
特殊彈性方形扣夾-ESN08-(PHR)-D8,0
料號
04918
EAN 4011231412179
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
磷化鋼
- 軸鎖定裝置,無需工具即可進行徑向安裝和解除安裝
- 彈簧負載臂,可補償長度公差
- 軸向預拉,可實現無異音安裝
- 雙重鎖定,避免意外卸除
- 高軸向承載能力
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合軸 (d2) | 8 mm |
適合凹槽直徑 (d3) | 6 mm |
適合凹槽寬度 (m1) | 0,95 mm |
內徑 (d1) | 6,2 mm |
寬度 (b1) | 14 mm |
高度 (h1) | 17,5 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 磷化 |
成形 | ESN08 |
符合 ROHS 標準 | 是 |