歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

SK 80 自黏式保護膜

保護膜,SK 80 自黏式
保護膜 SK80

料號 0818800050

EAN 4050642882515

登入後的客戶價格
SK 80 自黏式保護膜

料號 0818800050

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於保護及覆蓋脆弱表面。

應用清潔、輕鬆且快速


  • 自黏式

  • 表面貼膜時,不會刮壞或損壞表面

  • 容易撕掉膜,且不會留下任何黏性殘留物

  • 可回收 (以環保的方式進行處理)


可靠的防護


高度耐化學品影響、機械損壞與潮濕。

通知
  • 保護膜不會為表面提供超過指定防護期限的長期防護。保護膜適合室內和戶外使用,且必須在指定應用時間結束後立即撕掉。保護膜不適合用於大規模的成型處理。我們對於不當使用和因此造成的損壞概不承擔任何責任。我們建議對所有情況進行初步測試。

  • 請勿使用急跳動作撕掉保護膜 (拉出角度低於 90°)。無法用於銅與黃銅。不適合雷射切削技術。抗紫外線。最長存放期間:12 個月。

  • 物體的最長應用時間:6 週。
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
在加工、儲存、運輸和裝配過程中保護脆弱表面免受污染和損壞。適用於保護光滑到略有紋理的金屬表面、PVC 型材、塗漆表面 (固化) 和鋁 (高光澤、拉絲、研磨、陽極氧化)。SK 80 最能抵抗機械損壞與潮濕。

指示

表面必須無油、無灰塵、無潤滑脂和溶劑。適用溫度:>5°C。關於更多資訊,請參考技術資料表。

材料

PE - 聚乙烯

長度

100 m

寬度

500 mm

厚度

80 µm

最低加工溫度

5 °C

最小耐溫性

-40 °C

最大耐溫性

60 °C

顏色

白色

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
薄膜刀 配備特殊塗層刀片

鈑噴護套專用裁刀

x 5 數量
活性玻璃清潔劑

25E WINDOW CLEANER 400

活性清潔泡沫,適用於玻璃和光滑表面的無斑紋清潔