歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

SIMPLEX 軟面鎚 含塑膠/橡膠組合

Simplex 軟面鎚,不鏽鋼外殼,塑膠橡膠
橡膠槌 D60MM

料號 071572 27

EAN 4038898178750

登入後的客戶價格
SIMPLEX 軟面鎚 含塑膠/橡膠組合

料號 071572 27

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鎚子採用符合人體工學的木製手柄、可鍛鑄鐵外殼及可互換鎚頭

高彈性


  • 兩種不同的敲擊表面,用途廣泛

  • 提供多種可更換的鎚頭,可自行調整配備

  • 可立即搭配預先裝配的中等硬度耐用塑膠 (白色) 及帶底座的柔軟低磨損橡膠 (黑色) 鎚頭組合使用


代表德國產品的最高品質


  • 可鍛鑄鐵外殼具備整合式把手保護套,可提高抗破損性,使其更為堅固耐用

  • 高品質、可減緩震動,形狀亦符合人體工學,加上抓握區域使用雙層清漆處理,操作感絕佳

  • 把手和所有鎚頭都可作為替換零件使用,並且可輕鬆更換以供長期使用

  • 橡膠墊上的底座表示可以放在其頭上,讓您在站立工作時可以符合人體工學要求而不需要彎腰
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

本產品提供多種鎚頭以供選用,適合多種不同的維護、組裝與施工作業。鎚頭組合特別適用於園藝和景觀美化的鋪路作業、柵欄工程、鷹架和帳棚搭建、木工和組合屋施工等方面。

鎚頭嵌件直徑 (Ø)

60 mm

長手柄材質

木材

外殼材料

鎚頭嵌材類型

Plastic, Rubber (with holding foot)

手柄長度

335 mm

長度

405 mm

鎚重

1540 g

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
衝擊嵌件

鐵鎚附件-合成塑料(黑) D60MM

x 2 數量