Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

SILSEAL-NEUT-WNDWCNST-ECO-MATBLK-300ML

Neutralsilikon für Tür- und Fenstermontage ECONOMY

Art.-Nr. 0892538751

EAN 4065746607155

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SILSEAL-NEUT-WNDWCNST-ECO-MATBLK-300ML

Art.-Nr. 0892538751
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
Inhalt

300 ml

Chemische Basis

Polydimethylsiloxan Hydroxy-terminiert

Farbe

Schwarz

Hautbildezeit min.

10 min

UV-Beständigkeit

Gut

Dauerbewegungsaufnahme

20 %

Dichte

1,45 g/cm³

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

2,55 mm/d / 23°C und 55% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung

1 Jahre

Verarbeitungstemperatur min./max.

-20 bis +40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 150 °C

Anstrichverträglichkeit

Nein

Überstreichbar/Überlackierbar

Nein

Bruchdehnung min.

350 %

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen