SHARK Pro 多功能塑膠安卡
多功能塑膠安卡 Shark Pro
塑膠安卡-(SHARK PRO)-PLA-12X66
料號 590621266
EAN 4056807515731
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
多功能塑膠錨栓,可在空心結構形成打結結構,在實心牆體中則透過膨脹實現牢固錨固
牢固固定
- 防轉裝置或防扭鎖可防止在鑽孔中轉動
- 專利設計的錨頭在螺絲旋入時觸發錨桿打結,實現穩固固定
- 適用於各類空心結構中實現自動打結,在所有實心基材中產生膨脹鎖定效果
安裝快速
- 具有低安裝扭矩與高固定扭矩,提升安裝效率並確保穩固鎖定
適用於預先定位式與貫穿式安裝
- 錨栓配有凸緣設計,可防止其滑入孔中過深
- 配備錘擊止擋,可有效避免穿透安裝時的過早擴張,確保順利施工
堅固耐用,用途廣泛
- 耐腐蝕、風化和老化
- 抗紫外線,最長可達六週
- 以高品質聚醯胺 (尼龍) 製作而成
- 也可以搭配不鏽鋼螺絲,在室外或潮濕的室內使用
通知
對於安裝,我們推薦選用ASSY-D螺絲
應用區域
應用區域
- 通用型塑膠安卡
- 適用於混凝土、實心磚、實心砂灰磚、豎向穿孔磚、空心砂灰磚、加氣混凝土、石膏板、石膏纖維板
- 適用於固定各類物件,如衣櫥、窗簾軌道、壁掛架、輕型壁掛櫃、相框、鏡面、照明燈具、電纜線槽、線夾、電源開關、洗手台、毛巾桿、指示牌、感應器等多種用途
- 適用於搭配木材或塑合板螺絲 (無鑽頭尖端、反牙、環型螺紋,例如 ASSY-D) 結合進行結構件固定
安卡直徑 | 12 mm |
材料 | 聚醯胺 - PA |
顏色 | 無煙煤色 |
安卡長度 (l) | 66 mm |
標稱鑽頭直徑 (d 0) | 12 mm |
鑽孔深度 (t) | 75 mm |
邊緣間隙 (a r) | 150 mm |
埋置深度 (h s) | 65 mm |
最小/最大要求的螺絲直徑 | 8-10 mm |
要求的螺絲長度 (l s) - 條件 | 附加零件厚度 (+ 石膏/絕緣厚度) + 安卡長度 + 螺絲直徑 |
最低/最高溫度條件 | -40 to 100 °C |
| 性能資料 | ||||||||
| 安卡直徑 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| 建議負載1) | 混凝土 ≥ B25;C20/25 | Frec [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| 實心磚 ≥ Mz12;KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
| 垂直多孔磚 ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| 空心砂灰磚 ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 充氣混凝土 PB2;PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
| 石膏板 d = 12.5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| 石膏板 d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| 石膏纖維板 (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| 其他安裝建議: | |||||||
| 邊緣距離 | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| 面板建材螺絲直徑 | dscr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
| 螺絲長度 | ls [mm] | 附加零件厚度 (+ 石膏/絕緣厚度) + 安卡長度 + 螺絲直徑 | |||||
| 1) 這些值適用於使用最大螺絲直徑的木螺絲。 2) 應以旋轉鑽頭 (無衝擊或槌擊) 鑽孔。 | |||||||